Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C5-DSSNL-35052-12
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C5-DSSNL-35052-12
Rubix :0033-0326168
Fabricant :5728663




Résumé technique
| Type de montage | pincement (clamp) sur le dessus de l’insert et dans le trou |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 0 mm |
Documents
Détails articles : UNITE COUPE EXTERIEUR C5-DSSNL-35052-12
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | pincement (clamp) sur le dessus de l’insert et dans le trou |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Angle | 45 ° |
| Serrage | 50 mm |
| Taille de la tige | c5 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
468,81 € HT
/ unité
562,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h