Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PCLNR 20 4DHP
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PCLNR 20 4DHP
Rubix :0033-0739921
Fabricant :6188521




Résumé technique
| Type de montage | serrage par trou de levier |
|---|---|
| Largeur | 31,75 mm |
| Hauteur | 31,75 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par trou de levier |
|---|---|
| Largeur | 31,75 mm |
| Hauteur | 31,75 mm |
| Angle | 95 ° |
| Taille de la tige | queue rectangulaire 1-1/4 x 1-1/4 po (h x w) |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,71 € HT
/ unité
560,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours