Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DCBNR 2525M 16
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DCBNR 2525M 16
Rubix :0033-0741403
Fabricant :5729505




Résumé technique
| Type de montage | serrage par dessus et par trou |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par dessus et par trou |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 75 ° |
| Serrage | 16 mm |
| Taille de la tige | 25 x 25 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,72 € HT
/ unité
232,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h