Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C4-MVJNR-27050-16
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C4-MVJNR-27050-16
Rubix :0033-0013722
Fabricant :5728336




Résumé technique
| Type de montage | serrage par le dessus (t-max m) |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 0 mm |
Documents
Détails articles : UNITE COUPE EXTERIEUR C4-MVJNR-27050-16
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par le dessus (t-max m) |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 4,7625 mm |
| Taille de la tige | 40 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,35 € HT
/ unité
511,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h