Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-CP-30AL-2020-11C
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QS-CP-30AL-2020-11C
Rubix :0033-0735336
Fabricant :7100717
EAN :7323221284589


Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis à travers l'alésage |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN PRIME QS P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® Prime QS pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis à travers l'alésage |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Angle | 30 ° |
| Serrage | 69 mm |
| Taille de la tige | 20 x 20 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
454,23 € HT
/ unité
545,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours