Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CRDCL 3225P 12-A
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CRDCL 3225P 12-A
Rubix :0033-0013989
Fabricant :5726168




Résumé technique
| Type de montage | serrage par bride (sur le dessus / pour surface plane) |
|---|---|
| Largeur | 25,9 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX CERAMIQUE CRDCL 3225P 12-A
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par bride (sur le dessus / pour surface plane) |
|---|---|
| Largeur | 25,9 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 90 ° |
| Serrage | 131,5 mm |
| Taille de la tige | 32 x 25 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,32 € HT
/ unité
407,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h