Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant WTJNR 16 4D
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WTJNR 16 4D
Rubix :0033-0739261
Fabricant :5757088




Résumé technique
| Type de montage | fixation par coin (design à coin t-max p) |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | fixation par coin (design à coin t-max p) |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 39,116 mm |
| Taille de la tige | 1 x 1 (rectangle) |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,11 € HT
/ unité
219,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours