Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DRSNL 16 4D
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DRSNL 16 4D
Rubix :0033-0741123
Fabricant :5734536




Résumé technique
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert et dans le trou |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert et dans le trou |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
| Angle | -6 ° |
| Serrage | 120,8 mm |
| Taille de la tige | 1 x 1 (rectangulaire, en pouces) |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,75 € HT
/ unité
242,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours