Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C3-MTJNL-22040-16
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C3-MTJNL-22040-16
Rubix :0033-0013497
Fabricant :5726908





Résumé technique
| Type de montage | serrage par coins (t-max p) |
|---|---|
| Largeur | 22 mm |
| Hauteur | 40 mm |
Documents
Détails articles : UNITE COUPE EXTERIEUR C3-MTJNL-22040-16
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par coins (t-max p) |
|---|---|
| Largeur | 22 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 32 mm |
| Taille de la tige | 16 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
429,38 € HT
/ unité
515,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h