Groupe d'appareil de conditionnement SMC AC10-M5-A

Unité combinée d'air

Voir les informations techniques

Références

SMC :AC10-M5-A
Rubix :0338-2384145
EAN :3618035604307
ENSEMBLE TRAITEMENT DE L'AIR SERIE AC10 AC10-M5-A

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)0,197 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ENSEMBLE TRAITEMENT DE L'AIR SERIE AC10 AC10-M5-A


La nouvelle série AC de SMC, unité modulaire de type F. R. L., est disponible en 4 tailles et est interchangeable avec la gamme modulaire AC existante. L'élément et le bol des séries AW et AF sont désormais monoblocs, ce qui facilite le remplacement de l'élément. L'espace nécessaire pour la maintenance a été réduit jusqu'à 46% sur la série AF, selon la taille du corps. Les bols de taille 30 et plus sont désormais recouverts d'une protection transparente, les protégeant complètement de l'environnement et rendant l'intérieur visible à 360 degrés. La couleur de base de la nouvelle série AC est urban white, conservant un aspect propre et moderne.

Points forts

•Unité filtre, régulateur et lubrificateur
Aspect épuré, coloris urban white, design modulaire
Économie d'énergie grâce à un débit élevé
Protection transparente du bol
La nouvelle entretoise pour connexion modulaire est interchangeable avec le produit existant
Installation améliorée
Filetages Rc, G ou NPT

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)0,197 ''
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service7 bar
Matièrepolycarbonate
Débit100 l/min
Dimensions10
Finesse du filtre5 µm
Raccordement 1m5
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
Type de vidangesans robinet de vidange
76,04 HT
/ unité
91,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours