Groupe d'appareil de conditionnement Asco G652A5S940A0000

Electrovanne

Voir les informations techniques

Références

Asco :G652A5S940A0000
Rubix :0383-2231911
Fabricant :G652A5S940A0000
EAN :3661475153935
ELECTROVANNE PILOTE CLAPET G1/2 ECHAPPEMENT RAPIDE ISO228/1-G

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTROVANNE PILOTE CLAPET G1/2 ECHAPPEMENT RAPIDE ISO228/1-G


Vanne ASCO 3/2 à évacuation rapide (quick exhaust) avec pilotage solénoïde pour connexion G1/2. Évacue rapidement la pression en aval jusqu'à 10 bar.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Pression mini de service3,8 bar
Pression maxi de service10 bar
Matièrealuminium; joints nbr/fkm; ressorts en acier inoxydable
Débit4650 l/min
Raccordement 1iso 228/1-g (g1/2)
Température mini-20 °C
Température maxi50 °C
Type de vidangevidange rapide (quick exhaust) 3/2
284,49 € HT
/ unité
341,39 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h