Groupe d'appareil de conditionnement Festo NEBC-F12G8-KH-1-N-S-F12G8
Câble
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NEBC-F12G8-KH-1-N-S-F12G8
Rubix :0326-2561884
Fabricant :564191
EAN :4052568260163

Détails articles : CABLE LIAISON NEBC-F12G8-KH-1-N-S-F12
Câble de connexion NEBC-F12G8-KH-1-N-S-F12G8 564191
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Pression mini de service | 1,5 bar |
| Pression maxi de service | 14 bar |
| Matière | boîtier : aluminium moulé sous pression; bouton rotatif : pa/pom; coupelle de protection en plastique : pc; joints : nbr |
| Débit | 900 l/min |
| Dimensions | 4 |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Raccordement 1 | g1/4 (female thread) |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de vidange | manuelle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,45 € HT
/ unité
181,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours