Extracteur de fumée Plymovent 111470, Type: Fume Filter | Modèle: MOBILEGO
Unité d'aspiration mobile MobileGo
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Plymovent :111470
Rubix :4989-3025015
Fabricant :111470




Documents
Détails articles : UNITE FILTRATION MOBILE MOBILGO BRAS 3M
Extracteur mobile de fumées, compact et puissant, adapté aux activités occasionnelles de soudage de l’acier et de l’acier inoxydable. Avec bras d'extraction flexible type EconomyArm et surface filtrante de 15 m2. Idéal pour les postes de travail flexibles.
Informations techniques
Attributs
| Débit d'air | 850 m³/h |
|---|---|
| Hauteur | 1100 mm |
| Largeur | 730 mm |
| Longueur | 725 mm |
| Type | fume filter |
| Modèle | mobilego |
| Tension d'utilisation | 230 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 989,74 € HT
/ unité
2 387,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
