Références
Festo :QSH-5/8-1/2-U
Rubix :0326-2552882
Fabricant :190642
EAN :4052568323066

Détails articles : UNION MALE QSH-5/8-1/2-U
Union mâle QSH-5/8-1/2-U Union mâle QSH-5/8-1/2-U Forme droite; Union mâle Ø 5/8 in; Union mâle Ø 1/2 in; Quantité par paquet 1 unité
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 5/8 |
| Profil | forme droite |
| Raccordement 2 | union mâle ø 1/2' |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | union mâle |
| Diamètre tube | 15,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,92 € HT
/ unité
5,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours