Raccord instantané pneumatique Festo QSMLL-1/8-6

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSMLL-1/8-6
Rubix :0326-2580040
Fabricant :153342
EAN :4052568034030
RACCORD COUDE LONG QSMLL-1/8-6

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE LONG QSMLL-1/8-6


Raccord coudé long QSMLL-1/8-6 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Mini, Diamètre nominal=3,1 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/8
Profilmini
Raccordement 26
47,40 € HT
/ 10 unités
56,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours