Raccord instantané pneumatique Parker 3148 08 13
Legris Pièce Y mâle BSPT NPT 3169
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3148 08 13
Rubix :4439-2014402
Fabricant :3148 08 13
EAN :0820099238197


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm schlauchaußen-ø |
Documents
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE Y INEGAL TUBE 8 FILET LN M1/4 CO TUBE 8
Connexion en ligne de 2 tubes à un port fileté.
Compact
-construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
-filetage préenduit assurant l'étanchéité directe,
-débit d'air complet,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-RoHS et ISO 14743.
Compact
-construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
-filetage préenduit assurant l'étanchéité directe,
-débit d'air complet,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 8 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 8 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filetage R 1/4 pouce
Connexion 2 Taille : R 1/4
Type de connexion 2 : Mâle, BSPT
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 14
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Wye
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.025
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 8 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 8 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filetage R 1/4 pouce
Connexion 2 Taille : R 1/4
Type de connexion 2 : Mâle, BSPT
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 14
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Wye
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.025
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm schlauchaußen-ø |
| Raccordement 2 | r 1/4 |
| Diamètre tube | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,19 € HT
/ unité
21,83 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h