Raccord instantané pneumatique SMC KQ2S10-G02N

Connecteur mâle

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2S10-G02N
Rubix :0338-2372637
Fabricant :KQ2S10-G02N
RACC INST 6PC LAITON BRUT DROIT FILET LB M1/4 CY TUBE 10

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé sans électrolyse
Raccordement 11/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACC INST 6PC LAITON BRUT DROIT FILET LB M1/4 CY TUBE 10


Les raccords KQ2 à simple pression, métriques et en pouces, sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filets. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité positive sous pression sans réduire le débit comme c'est souvent le cas avec les raccords à compression. Le collier de déblocage KQ2 libère à la fois le mandrin et la pince de serrage afin d'assurer une faible force de déconnexion pour faciliter le retrait du tube.

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé sans électrolyse
Raccordement 11/4
Profilkq2s
Raccordement 210
Température maxi60 °C
30,60 € HT
/ 5 unités
36,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours