Références
Festo :NPQR-Y-Q4-E
Rubix :0326-2556808
Fabricant :8085723
EAN :4052568553357

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 4 |
Détails articles : UNION EN Y NPQR-Y-Q4-E
NPQR-Y-Q4-E raccord enfichable en Y
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 4 |
| Profil | forme en y |
| Raccordement 2 | 4 |
| Température maxi | 150 °C |
| Type | raccord enfichable en y |
| Diamètre tube | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,13 € HT
/ unité
90,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours