Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 853168

UNION INÉGALE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :853168
Rubix :C600-2176730
EAN :3660338093401
RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE UNION INEGALE TUBE 10 TUBE 8
Résumé technique
Raccordement 18
Matièrepolymère
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE UNION INEGALE TUBE 10 TUBE 8


Raccord union-réduction droit 10mm - tube 8mm

Informations techniques


Attributs
Raccordement 18
Matièrepolymère
Longueur39,4 mm
Température mini-20 °C
Raccordement 210
Température maxi80 °C
Pression de service15 bar
Diamètre extérieur du tube métrique10 mm
Diamètre extérieur du tube 2 métrique8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,20 HT
/ unité
8,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h