Produit d'entretien Cristal Hygiène C8220000, Capacité : 0.75 l | Conditionnement : 1 | Type : Pulvé
Ultraconcentré dégraissant basse alcalinité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cristal Hygiène :C8220000
Rubix :M123-6237137
EAN :3700201307911

Documents
Détails articles : PULVE 750 VID ETIQ DEGRAIS CCAPS POUR CHANGER UN PULVE CASSE
Le produit à l'usage obtenu est indiqué pour le nettoyage des surfaces graisseuses ou avec des niveaux de saleté très élevés. Très approprié pour nettoyer les cuisines, les surfaces, les ustensiles, ect.
La réutilisation de la bouteille réduit la protection de déchets plastiques. Un dosage correct permet d'économiser et de réduire la consommation d'eau et d'énergie ainsi que la pollution de l'eau. Apter poru l'industrie alimentaire.
La réutilisation de la bouteille réduit la protection de déchets plastiques. Un dosage correct permet d'économiser et de réduire la consommation d'eau et d'énergie ainsi que la pollution de l'eau. Apter poru l'industrie alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 0,75 l |
|---|---|
| Type | pulvé |
| Conditionnement | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,42 € HT
/ unité
5,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h