Blouse jetable Tyvek D13396450, Taille : XL | Couleur : Blanc | Matière principale : Tissu non tissé
TYVEK® PP33
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyvek :D13396450
Rubix :0521-6044111
EAN :5450208015743




Résumé technique
| Taille | xl |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière principale | tissu non tissé |
Documents
Détails articles : BLOUSON TYVEK CAGOULE PP33 TXL BLANC CAT.1 ETB CAGOULE ZIP
Blouson à cagoule DuPont™ Tyvek®, modèle PP33. Coutures internes cousues. Fermeture à glissière.
Points forts
Les vêtements et accessoires Tyvek® sont constitués de polyéthylène haute densité obtenu par filage éclair, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Tyvek® est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout repoussant les aérosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barrière contre les fibres et particules fines (jusqu’à 1 micron), présente un relargage particulaire extrêmement faible et est traité antistatique. Aucun ajout de silicone.
Applications
Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la décontamination et l’élimination du plomb et de l’amiante, les opérations industrielles générales et d’entretien, la pulvérisation de peinture et les opérations générales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.
Informations techniques
Attributs
| Taille | xl |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière principale | tissu non tissé |
| Matière | tyvek® |
| Grammage | 41,5 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,68 € HT
/ unité
12,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h