Combinaison jetable Tyvek D14529869, Taille : XL | Matière principale : Tissu non tissé
TYVEK® Labo
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyvek :D14529869
Rubix :C221-6100297
EAN :5450208011424




Résumé technique
| Taille | xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
Documents
Détails articles : COMBINAISON TYVEK BLANCHE TXL CAPUCHE-SURCHAUSSURE INTEGREE
DuPont™ Tyvek® Labo, modèle CHF7. Combinaison à cagoule et couvre-chaussures intégrés. Coutures internes cousues. Elastiques entunnelés aux poignets, aux chevilles et autour du visage. élastique à la taille (collé). Fermeture à glissière sous rabat Tyvek®
Points forts
Tyvek® est perméable à la fois à l’air et à la vapeur d’eau, tout repoussant les aérosols et les liquides aqueux. Il offre une excellente barrière contre les fibres et particules fines (jusqu’à 1 micron), présente un relargage particulaire extrêmement faible et est traité antistatique. Aucun ajout de silicone.
Applications
Ses applications comprennent l’industrie pharmaceutique, les laboratoires, la cosmétique, l’optique et l’électronique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
| Matière | tyvek® 1422 a / tyvek® 1431 n |
| Conditionnement | carton de 25 pièces à la taille |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,75 € HT
/ 25 unités
460,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h