Tube Pa Calibré
Diamètre intérieur | 6 mm |
---|---|
Diamètre extérieur | 8 mm |
Couleur | Transparent |
Poids | 0.04 |
---|---|
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Couleur | Transparent |
Longueur du rouleau | 25 m |
Domaine de température | -15/+80 °C |
Température maxi | 80 °C |
Matière | PA |
Pression de non éclatement | 57 bar |
Epaisseur de la matière | 1 mm |
Pression maxi de service | 14 bar |
En stock; expédié sous 24/48hrs