Pièce détachée masque de soudage 3M 834019
Tuyaux respiratoires 3M Adflo
Voir les informations techniquesRéférences
3M :834019
Rubix :2771-6292418
Fabricant :7100135719
EAN :04054596381254
Détails articles : TUYAUX RESPIRATOIRES DE SOUDAGE 3M, POUR ADFLO,
Le tube respiratoire 3M™ Adflo™ 834019 est notre tube respiratoire extra-long (env. 600 mm à 1150 mm) à longueur auto-ajustable avec raccord pivotant à dégagement rapide (QRS), conçu pour être utilisé avec le respirateur assisté 3M™ Adflo™ ou le régulateur d'air alimenté 3M™ Versaflo™ V-500E. Il est conçu pour les soudeurs de grande taille qui ont besoin de tubes respiratoires plus longs. Bénéficiez d’un ajustement plus confortable de votre système respiratoire avec le tube respiratoire 3M™ Adflo™ 834019. Ce tube respiratoire extra-long à longueur auto-ajustable est conçu pour les soudeurs de grande taille qui ont besoin de tubes respiratoires plus longs. Notre tube respiratoire est doté d’un raccord QRS (Quick Release Swivel) qui permet une connexion et une déconnexion faciles d’une seule main entre la source d’air et la visière, et sa longueur auto-ajustable est d’env. 600 mm à 1150 mm afin d’éviter que le tube pendant n’interfère avec l’environnement de travail de l’utilisateur. Le programme actuel de casques de soudage et de cagoules de protection faciale 3M inclut le raccord QRS, mais pour les casques de soudage 3M™ Speedglas™ série 9000 et les anciennes visières de protection 3M™, vous devrez ajouter un adaptateur (533506).
Points forts
• Tube respiratoire extra-long, à longueur auto-ajustable
Raccord pivotant à dégagement rapide
Raccord pivotant à dégagement rapide
Applications
Il est utilisé pour les travaux de soudage
Informations techniques
Attributs
| Type | tube respiratoire |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,67 € HT
/ paquet
80,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours