Références
Festo :PR-4-BL
Rubix :0326-2547480
Fabricant :12973
EAN :4052568304171

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 7,7 mm |
| Couleur | bleu |
Détails articles : TUYAU ROBUSTE PR-4-BL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 7,7 mm |
| Couleur | bleu |
| Pression mini de service | -0,95 bar |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
521,00 € HT
/ 50 mètres
625,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours