Références
Prevost :DIFLEX 10
Rubix :0334-2005948
Fabricant :DIFLEX 10
EAN :3660058035309


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Couleur | bleu |
Documents
Détails articles : TUYAU BP15 DIFLEX PVC BLEU 10X16 UE50
Tuyau transparent, en PVC renforcé par une tresse en polyester. Couleurs : bleu, rouge et incolore suivant les diamètres. Conditionnement : en couronne. Matière : PVC - SBR/EPDM - PU. Température Maxi : 60°C.
Points forts
Souplesse et flexibilité. Résistance à l'abrasion.
Applications
Applications : alimentation en air comprimé ou eau. Compatible avec une large gamme de produits chimiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière | pvc |
| Longueur du rouleau | 50 m |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,00 € HT
/ 50 mètres
199,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours