Tuyau flexible Mecaline 785582

TUBE EN POLYURÉTHANE (PU)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :785582
Rubix :C600-2102486
EAN :3660338032356
TUBE PU 8X5,5 VERT UE25 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur5,5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurvert
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PU 8X5,5 VERT UE25 METRES


MECALINE Tubes en polyuréthane Shore 98 A, souples translucides ou colorés d'une grande souplesse avec une très bonne flexibilité et une grande précision dimensionnelle. Ces tubes sont particulièrement indiqués pour le marché pneumatique, lorsqu'un rayon de courbure serré est nécessaire pour une installation dans des armoires étroites. Plage de température : de -40°C à +60°C.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5,5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurvert
Matièrepu
Longueur du rouleau25 m
Température mini-40 °C
Température maxi60 °C
Promotion
Au lieu de 41,67 €
36,80 € HT
/ boite
44,16 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h