Références
Gates :6M4KxRL100
Rubix :A245-2069205
Fabricant :4657-4282
EAN :5414465883729


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 280 bar |
Détails articles : TUYAU TRESSE 6M4KXRL100
Points forts
Base NBR/PVC. Libération MSHA.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 280 bar |
| Pression de non éclatement | 1120 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 994,00 € HT
/ 100 mètres
2 392,80 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence