Tuyau pour produits alimentaires GAP Plastomère NA40903200Q
Tuyau refoulement alimentaire - FLEXACIER STD FOOD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GAP Plastomère :NA40903200Q
Rubix :B997-2662377
Fabricant :NA40903200Q


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 9 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU LIQUIDES FOOD D32 L30 FLEXACIER STD FOOD
Le FLEXACIER STD FOOD est un tuyau de refoulement alimentaire en PVC transparent sans phtalates, renforcé par une spirale en acier galvanisé. Souple et léger, il est conçu pour le transfert de produits alimentaires tout en garantissant une excellente tenue mécanique.
Sa grande flexibilité facilite sa manipulation et son installation, tandis que sa résistance au vide en fait une solution adaptée aux applications de transfert dans les industries agroalimentaires. Conforme aux réglementations européennes relatives au contact alimentaire, il répond aux exigences d'hygiène du secteur.
Sa grande flexibilité facilite sa manipulation et son installation, tandis que sa résistance au vide en fait une solution adaptée aux applications de transfert dans les industries agroalimentaires. Conforme aux réglementations européennes relatives au contact alimentaire, il répond aux exigences d'hygiène du secteur.
Points forts
PVC alimentaire transparent sans phtalates.
Renfort par spirale en acier galvanisé.
Bonne flexibilité et facilité de manipulation.
Excellente tenue au vide.
Température d'utilisation : -20 °C à +65 °C.
Conforme aux règlements CE 1935/2004 et CE 10/2011.
Adapté au transfert de denrées alimentaires.
Renfort par spirale en acier galvanisé.
Bonne flexibilité et facilité de manipulation.
Excellente tenue au vide.
Température d'utilisation : -20 °C à +65 °C.
Conforme aux règlements CE 1935/2004 et CE 10/2011.
Adapté au transfert de denrées alimentaires.
Applications
Transfert de granulés, dosage, production et transfert de denrées alimentaires, Agriculture, irrigation.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 9 bar |
| Température mini | 65 °C |
| Température maxi | -20 °C |
| Longueur | 30 m |
| Diamètre extérieur | 40,4 mm |
| Epaisseur de la matière | 4,1 mm |
| Rayon de courbure | 96 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
773,40 € HT
/ 30 mètres
928,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours