Tuyau pour produits alimentaires Alfaflex PT4TP1928025
Profiltress temperature
Voir les informations techniquesRéférences
Alfaflex :PT4TP1928025
Rubix :2969-2245077
EAN :3422564968652


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 40 bar |
Détails articles : TUYAU BP40 PROFILTRESS AL PVC BLEU 19X28 UE25
Tuyau souple en PVC armé. Qualité alimentaire - Renforcement par tresse textile haute ténacité. Grande flexibilité - Bonne tenue aux graisses animales. Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B et C à l'exception de solutions alcooliques titrant + de 15° (agrée par le laboratoire d'essai IANESCO Procès-Verbal n° 13049 du 31/10/2008)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 40 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Application | air comprimé ; machines de pulvérisation |
| Diamètre intérieur (pouce) | 3/4 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 1,102 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Epaisseur de la matière | 4,5 mm |
| Rayon de courbure | 82,5 mm |
| Matière | pvc (chambre à air noire, gaine en pvc bleu clair résistante aux uv) renforcé par une tresse en polyester haute résistance |
| Pression de non éclatement | 100 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,75 € HT
/ 25 mètres
392,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours