Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 147363
Tubclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :147363
Rubix :0363-2008852
EAN :3506111473636



Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION TUBCLAIR AL PVC TRANSPARENT ABCD1 5X8 UE25
Tube polyvalent alimentaire monocouche en pvc souple transparent de classe a, 75 sha
Points forts
Conçu avec des matières de première qualité, le Tubclair AL est un tuyau souple très transparent, léger et apte aux contacts avec les denrées alimentaires et les alcools titrant jusqu’à 50% vol. Il a en outre une excellente longévité et bénéficie d’une protection anti-UV supérieure. Le Tubclair AL se décline en une gamme très complète de diamètres.
Applications
Passage de liquides divers sans pression : eau, certains acides et bases, liquides alimentaires tels que lait, jus de fruits, bière, vins…
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | transport de divers liquides non sous pression (eau, certains acides et bases, liquides alimentaires tels que le lait, les jus de fruits, la bière, les vins), transport de produits alimentaires en poudre ; également utilisé comme gaine de protection. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,197 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,315 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Epaisseur de la matière | 1,5 mm |
| Matière | pvc transparent de qualité alimentaire (monocouche, sans phtalates) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,75 € HT
/ 25 mètres
24,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h