Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 167185
Spirabel Snt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :167185
Rubix :0363-2084188
EAN :3506111671858



Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP6+VIDE SPIRABEL SNT-S PVC TRANSP ABCD1 32X37,6 UE25
Tuyaux alimentaires polyvalents, renforcés par un jonc blanc antichoc noyé en spirale dans une âme en PVC souple transparent.
Points forts
Le Spirabel SNT est un tuyau léger, flexible et performant. Sa paroi intérieure très lisse réduit les pertes de charges. Sa transparence permet une vision des fluides refoulés ou aspirés. Le Spirabel SNT est adapté au transfert de liquides alimentaires, dont les alcools jusque 50 % vol. à 40°C.
Applications
Refoulement et aspiration de produits divers.
Irrigation, pompes.
Semoirs.
Passage de poudres peu abrasives.
Irrigation, pompes.
Semoirs.
Passage de poudres peu abrasives.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 25 m |
| Epaisseur de la matière | 2,8 mm |
| Rayon de courbure | 47,5 mm |
| Matière | pvc souple transparent, spire en pvc rigide antichoc blanc |
| Pression de non éclatement | 18 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,50 € HT
/ 25 mètres
251,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h