Références
Alfaflex :AVA060010
Rubix :2969-2247921
EAN :3422569076352

Détails articles : GAINE ALFAVAC N D.60 - UE10 METRES
Gaine flexible en PVC souple renforcée d'une spire en file d'acier haute résistance avec revêtement blanc - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Application | ventilation et extraction (ventilation de locaux et d'ateliers, ventilation de machines, extraction de fumées, de copeaux, d'air chargé de poussière, etc.) |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 60 mm |
| Matière | pvc souple renforcé par une spirale en fil d'acier haute résistance (tuyau en pvc avec spirale en acier, revêtement blanc/gris) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,00 € HT
/ 10 mètres
207,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
