Tuyau pour produits alimentaires Mecaline 880676
Tuyau d'aspiration et refoulement pour liquides alimentaires à moyenne/basse pression
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :880676
Rubix :P600-2375985
EAN :3660338340260


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 7 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP7+VIDE SPIRE ACIER PVC TRANSP ABC 35X41,6 UE25
Tuyau spiralé en PVC lisse à l’intérieur et plissé à l’extérieur. Temperature d'emploi -10°C/+55°C.
Contenu en phtalates ≤ 0,1 %.
En conformité avec la Directive Européenne Reg. (EU) 10/2011 pour les simulants A-B-C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 41,6 mm |
| Rayon de courbure | 170 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,75 € HT
/ 25 mètres
287,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h