Références
Alfaflex :PTFE0608025
Rubix :2969-2246453
EAN :3422566752853


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 17 bar |
Détails articles : TUBE PTFE 8X6 BLANC UE25 METRES
Tube mince en PTFE - Haute résistance aux agents chimiques et aux solvants - Anti-adhérence élevée - Propriétés diélectriques élevées -Coefficient de friction très bas - Qualité alimentaire - Ininflammable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 17 bar |
| Température mini | -200 °C |
| Température maxi | 260 °C |
| Application | industries chimique, pharmaceutique, organique et alimentaire ; gaines de protection ; liquides abrasifs et corrosifs ; solvants |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,236 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,315 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Epaisseur de la matière | 1 mm |
| Matière | ptfe (polytétrafluoroéthylène) |
| Pression de non éclatement | 51 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,25 € HT
/ 25 mètres
390,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h