Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 069328
Cristal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :069328
Rubix :0363-2085438
EAN :3291670693280

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION CRISTAL PVC TRANSPARENT ABC 8X11 UE50
Tube monocouche économique en pvc souple transparent
Applications
- Passage de produits alimentaires faiblement alcoolisés et non gras (non-compatible avec les produits laitiers)
- Utilisation comme gaine de protection
- Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | produits alimentaires non gras et autres liquides à basse pression (transport alimentaire, nettoyage, jus, vins) |
| Diamètre intérieur (pouce) | 5/16 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 7/16 '' |
| Longueur | 50 m |
| Diamètre extérieur | 11 mm |
| Epaisseur de la matière | 1,5 mm |
| Rayon de courbure | 54 mm |
| Matière | pvc transparent (chlorure de polyvinyle), sans phtalates |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,00 € HT
/ 50 mètres
63,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h