Tuyau pour produits alimentaires GAP Plastomère ND54803200K
Gaine transfert alimentaire INOXX PU FOOD ASP 0,7
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GAP Plastomère :ND54803200K
Rubix :B997-2662500
Fabricant :ND54803200K


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 1,45 bar |
Documents
Détails articles : GAINE TRANSFERT FOOD D32 L10 INOXX PU FOOD ASP 0,7
La gaine flexible alimentaire en polyuréthane polyéther antistatique est conçue pour les applications de transport et d'aspiration de produits dans les environnements industriels exigeants. Sa paroi transparente en TPU polyéther, renforcée par une spirale en acier inoxydable, combine souplesse, robustesse et excellente résistance mécanique.
Particulièrement adaptée aux secteurs agroalimentaires, cette gaine offre une très bonne résistance à la pression, aux huiles, aux carburants, à l'hydrolyse et aux micro-organismes. Son caractère antistatique permet son utilisation dans des environnements soumis à des risques d'atmosphères explosibles (ATEX). Elle conserve ses performances sur une large plage de températures allant de -40 °C à +100 °C, avec des pointes jusqu'à +125 °C.
Conforme aux principales réglementations européennes et américaines relatives au contact alimentaire, elle répond aux exigences les plus strictes en matière de sécurité, d'hygiène et de qualité.
Particulièrement adaptée aux secteurs agroalimentaires, cette gaine offre une très bonne résistance à la pression, aux huiles, aux carburants, à l'hydrolyse et aux micro-organismes. Son caractère antistatique permet son utilisation dans des environnements soumis à des risques d'atmosphères explosibles (ATEX). Elle conserve ses performances sur une large plage de températures allant de -40 °C à +100 °C, avec des pointes jusqu'à +125 °C.
Conforme aux principales réglementations européennes et américaines relatives au contact alimentaire, elle répond aux exigences les plus strictes en matière de sécurité, d'hygiène et de qualité.
Points forts
Polyuréthane polyéther alimentaire et antistatique.
Spirale de renfort en acier inoxydable.
Grande flexibilité et excellente tenue mécanique.
Résistance aux huiles, carburants et micro-organismes.
Large plage de température : -40 °C à +100 °C (jusqu'à +125 °C en pointe).
Compatible avec les environnements ATEX.
Conforme aux normes alimentaires européennes et FDA.
Spirale de renfort en acier inoxydable.
Grande flexibilité et excellente tenue mécanique.
Résistance aux huiles, carburants et micro-organismes.
Large plage de température : -40 °C à +100 °C (jusqu'à +125 °C en pointe).
Compatible avec les environnements ATEX.
Conforme aux normes alimentaires européennes et FDA.
Applications
Production et transfert de denrées alimentaires, production pharmaceutique, systèmes d'extraction, transfert de granulés, dosage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 1,45 bar |
| Température mini | 100 °C |
| Température maxi | -40 °C |
| Longueur | 10 m |
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Epaisseur de la matière | 0,7 mm |
| Rayon de courbure | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,80 € HT
/ 10 mètres
374,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours