Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 072077
Tubclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :072077
Rubix :0363-2008842
EAN :3291670720771

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION TUBCLAIR AL PVC TRANSPARENT ABCD1 18X23 UE50
Tube polyvalent alimentaire monocouche en pvc souple transparent de classe a, 75 sha
Points forts
Conçu avec des matières de première qualité, le Tubclair AL est un tuyau souple très transparent, léger et apte aux contacts avec les denrées alimentaires et les alcools titrant jusqu’à 50% vol. Il a en outre une excellente longévité et bénéficie d’une protection anti-UV supérieure. Le Tubclair AL se décline en une gamme très complète de diamètres.
Applications
Passage de liquides divers sans pression : eau, certains acides et bases, liquides alimentaires tels que lait, jus de fruits, bière, vins…
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | transfert non pressurisé de denrées alimentaires et de boissons (jus de fruits, vin, spiritueux, lait) et de certaines substances chimiques ; utilisé dans l'industrie des boissons et de l'alimentation, les brasseries, les laiteries, les laboratoires et les machines de transformation alimentaire. convient pour l'alcool jusqu'à 50 % vol (à 40 °c). conforme au règlement (ue) n° 10/2011 concernant le contact alimentaire. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,71 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,91 '' |
| Longueur | 50 m |
| Diamètre extérieur | 23 mm |
| Epaisseur de la matière | 2,5 mm |
| Matière | pvc souple de qualité alimentaire |
| Pression de non éclatement | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,50 € HT
/ 50 mètres
225,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours