Tunique femme Molinel CAROLEMCBC/MI BLANC/MIEL 4, Taille : 04 | Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
Tunique femme CAROLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molinel :CAROLEMCBC/MI BLANC/MIEL 4
Rubix :9314-6203383
Fabricant :CAROLEMCBC/MI BLANC/MIEL 4
EAN :3115992076869

Documents
Détails articles : TUNIQUE FEMME BLANC / MIEL T4CAROLE MANCHE COURTE
Tunique femme CAROLE : Encolure ronde. Fermeture par 5 pressions apparentes. Manches courtes montées. Fentes côtés. 1 poche poitrine sur devant gauche avec parement contrasté. 2 poches basses avec parements contrastés. Découpes bretelles devant et pinces dos. Longueur 80 cm. Matière : polyester / coton.
Applications
Collectivités, industrie, soin à la personne, esthétique, beauté.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,04 € HT
/ unité
38,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours