Tuyau calibré extérieur Tricoflex 072412
Tube Pu Calibré
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :072412
Rubix :0363-2058176
EAN :3506110724128

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 1 mm |
| Couleur | transparent |
Documents
Détails articles : TUBE PU 10X7,5 TRANSPARENT UE25 METRES
Tube calibré de grande précision en polyuréthane (dureté 98 shA). Conception mono couche en polyuréthane souple translucide ou coloré. Intérieur et extérieur lisses.
Points forts
Le Tube PU calibré est remarquable par sa flexibilité et sa légèreté. Notre processus de fabrication par calibration lui assure une grande précision dimensionnelle.Il a une bonne inertie chimique générale, en particulier avec les huiles et les hydrocarbures. Son faible coefficient de frottement est assuré par une texture très lisse des parois extérieure et intérieure.Les coloris variés permettent le repérage des circuits et sa présentation en boîte dévidoir carton facilite le rangement.
Applications
- Commandes pneumatiques
- Transport de fluides et liquides sous pression : fuel et lubrifiants, certaines laques et quelques solvants (voir tableau pages 71 à 74)
- Transport de fluides et liquides sous pression : fuel et lubrifiants, certaines laques et quelques solvants (voir tableau pages 71 à 74)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 1 mm |
| Couleur | transparent |
| Longueur du rouleau | 25 m |
| Matière | pu |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression de non éclatement | 24 bar |
| Rayon de courbure | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,50 € HT
/ 25 mètres
132,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours