Tuyau calibré extérieur Alfaflex APUNA02504025
Alfapur Naturel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :APUNA02504025
Rubix :2969-2058565
EAN :3422567753309


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Couleur | incolore |
Documents
Détails articles : TUBE PU 4X2,5 TRANSPARENT UE25 METRES
Tube calibré en polyuréthane shore 98 - Très faible rayon de courbure - Très bonne résistance à l'abrasion et aux chocs - Faible coefficient de frottement et de perte de charges - Bonne résistance aux agents chimiques : hydrocarbures, huiles, solvants,... - Non alimentaire - Conforme à la norme NF E49-100, conforme à la norme UL 94 (Tenue au feu)
Applications
Applications pneumatiques
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Couleur | incolore |
| Matière | polyuréthane |
| Pression maxi de service | 45 bar |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Pression de non éclatement | 45 bar |
| Rayon de courbure | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,75 € HT
/ 25 mètres
24,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h