Tuyau calibré extérieur Tricoflex 072617
Tube Pa Calibré
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :072617
Rubix :0363-2061739
EAN :3291670726179

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | transparent |
Documents
Détails articles : TUBE PA 6X4 TRANSPARENT UE50 METRES
Tube calibré de grande précision en polyamide 12. Conception mono couche en polyamide naturel ou coloré. Intérieur et extérieur lisses.
Points forts
Bien qu'étant très léger, le Tube PA calibré fait preuve d'une excellente résistance mécanique aux chocs, à la fatigue, aux flexions alternées, à l'abrasion et à l'entaille. Sa robustesse lui confère une bonne tenue sous vide. Notre processus de calibration lui assure une grande précision dimensionnelle.Les caractéristiques du polyamide qui le constitue garantissent au Tube PA calibré une bonne inertie chimique générale et une excellente imperméabilité aux gaz.Son faible coefficient de frottement est assuré par une texture très lisse des parois extérieure et intérieure.Les coloris variés permettent le repérage des circuits et sa présentation en boîte dévidoir carton facilite le rangement.
Applications
- Commandes pneumatiques.
- Transport de fluides et liquides sous pression : fuel et lubrifiants, certaines laques et quelques solvants.
- Transport de fluides et liquides sous pression : fuel et lubrifiants, certaines laques et quelques solvants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | transparent |
| Longueur du rouleau | 50 m |
| Matière | pa |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression de non éclatement | 80 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,50 € HT
/ 50 mètres
144,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours