Tuyau calibré extérieur Tricoflex 074542
Tube Pa Calibré
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :074542
Rubix :0363-2027407
EAN :3506110745420

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Couleur | noir |
Documents
Détails articles : TUBE PA CALIBRE NOIR D.2,7X4 UE100
Tube calibré de grande précision en polyamide 12. Conception mono couche en polyamide naturel ou coloré. Intérieur et extérieur lisses.
Points forts
Bien qu'étant très léger, le Tube PA calibré fait preuve d'une excellente résistance mécanique aux chocs, à la fatigue, aux flexions alternées, à l'abrasion et à l'entaille. Sa robustesse lui confère une bonne tenue sous vide. Notre processus de calibration lui assure une grande précision dimensionnelle.Les caractéristiques du polyamide qui le constitue garantissent au Tube PA calibré une bonne inertie chimique générale et une excellente imperméabilité aux gaz.Son faible coefficient de frottement est assuré par une texture très lisse des parois extérieure et intérieure.Les coloris variés permettent le repérage des circuits et sa présentation en boîte dévidoir carton facilite le rangement.
Applications
- Commandes pneumatiques.
- Transport de fluides et liquides sous pression : fuel et lubrifiants, certaines laques et quelques solvants.
- Transport de fluides et liquides sous pression : fuel et lubrifiants, certaines laques et quelques solvants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur du rouleau | 100 m |
| Matière | pa |
| Pression maxi de service | 22 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression de non éclatement | 90 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,00 € HT
/ 100 mètres
140,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours