Tuyau flexible SMC TU0805C-100

Tube PU

Voir les informations techniques

Références

SMC :TU0805C-100
Rubix :0338-2047319
Fabricant :TU0805C-100
EAN :3618036613407
TUBE PU 8X5 TRANSPARENT UE100 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurtransparent
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUBE PU 8X5 TRANSPARENT UE100 METRES


Les tubes de la série TU représentent une nouvelle norme de haute qualité pour les tubes en polyuréthane de taille métrique. La série TUH, tube en polyuréthane dur, est disponible en version standard ou haute pression et la série TUS est un tube en polyuréthane souple.

Points forts

•Disponible en 8 couleurs standard
Disponible en 2 tailles de rouleau
Pression de service maximale 0.8MPa à 20 C

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurtransparent
Matièrepolyuréthane
Longueur du rouleau100 m
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
191,82 € HT
/ unité
230,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours