Tuyau flexible Mecaline 897529
Tuyau PVC usage alimentaire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :897529
Rubix :P600-2582724
Fabricant :897529
EAN :3660338498596


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Couleur | transparent |
Documents
Détails articles : TUYAU PVC ALIMENTAIRE 6X12 50M
Tuyau alimentaire présentant une grande souplesse et une protection anti-UV. Couronne de 25 m
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Couleur | transparent |
| Matière | pvc |
| Longueur du rouleau | 50 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,00 € HT
/ 50 mètres
98,40 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours