Tuyau flexible Sema 1500100
Gaine antistatique PLPL-AS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sema :1500100
Rubix :1446-2178749
Documents
Détails articles : GAINE FLEXIBLE PLPL AS D. 100 MM
Film de polyuréthane antistatique dans la masse, épaisseur 0,4 mm, translucide. Fabrication : par enroulement spiralé soudé à chaud. Longueur : 10 m.
Points forts
Très souple, très légère et compressible. Bonne flexibilité à froid.
Applications
Ventilation et aspiration industrielle. Permet de réaliser les installations qui nécessitent l?élimination de l?électricité statique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Couleur | transparent |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,50 € HT
/ 10 mètres
706,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
