Tuyau flexible SMC TUS0805B-20
Tube polyurethane souple série Tus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :TUS0805B-20
Rubix :0338-2095157
Fabricant :TU0604W-100
EAN :3618036609493

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | noir |
Documents
Détails articles : TUBE PU TRES SOUPLE 8X5 NOIR UE20 METRES
La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.
Tube polyurethane souple serie tus
Points forts
Disponible en 8 couleurs standard
Tuyau en polyuréthane souple
Convient pour le tuyautage dans des espaces confinés
Extrêmement flexible
Pression de service maximale 0.6 Mpa à 20 °C
Tuyau en polyuréthane souple
Convient pour le tuyautage dans des espaces confinés
Extrêmement flexible
Pression de service maximale 0.6 Mpa à 20 °C
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | polyuréthane souple |
| Longueur du rouleau | 20 m |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,34 € HT
/ unité
149,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h