Tuyau flexible SMC TH0604BU-20

Tube en fluoropolymere série Th

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :TH0604BU-20
Rubix :0338-2095182
Fabricant :TH0604BU-20
EAN :3618036139600
TUBE FEP 6X4 BLEU UE20 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE FEP 6X4 BLEU UE20 METRES


La série de tubes en fluoropolymère TH est disponible en 4 couleurs (transparent, noir, rouge, bleu) et 8 tailles différentes. Les raccords compatibles incluent les raccords en fluoropolymère d'une grande pureté de la série LQ, les raccords instantanés de la série KQ2, KJ, les raccords miniatures des séries M, MS et les raccords rapides de la série KF. Les applications compatibles avec cette série comprennent le secteur alimentaire, les applications médicales, les semi-conducteurs, l'automobile et les raccordements pneumatiques en général.
Tube en fluoropolymere serie th

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurbleu
Matièrefluoropolymère
Longueur du rouleau20 m
372,70 € HT
/ unité
447,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours