Tuyau flexible SMC TCU0604B-1
Tube spirale en polyurethane série Tcu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :TCU0604B-1
Rubix :0338-2049573
Fabricant :TCU0604B-1
EAN :3618036143041

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | noir |
Documents
Détails articles : TUBE PU SPIRALE 1 TUBE D.6X4 TCU0604B-1
La série TCU est une série de tubes en polyuréthane spiralés très flexibles permettant d'obtenir un raccordement compact. La série TCU est disponible dans trois tailles de tube différentes et est livré en standard en noir.
Tube spirale en polyurethane serie tcu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | polyuréthane |
| Longueur du rouleau | 2 m |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,77 € HT
/ unité
38,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h