Tuyau flexible SMC TS0604W-20

Tube polyamide souple série Ts

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :TS0604W-20
Rubix :0338-2046884
Fabricant :TS0604W-20
EAN :3618036617054
TUBE POLYAMIDE SOUPLE D.6X4 TS0604W-20

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE POLYAMIDE SOUPLE D.6X4 TS0604W-20


La série TS de tubes en polyamide pour les applications générales est disponible dans 6 couleurs différentes et dans 2 tailles de rouleaux. Les rouleaux de 100 mètres ne sont disponibles qu'en noir et en blanc.
Tube polyamide souple serie ts

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurblanc
Matièrenylon souple
Longueur du rouleau20 m
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
53,41 € HT
/ unité
64,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours